Cánula mezcladora WIT-MX para sistemas de inyección Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete-Multi WIT-UH 300 y Pure Epoxy Basic WIT-PE 510
Mezclador estático para WIT-MX
CANULA-MEZCLADORA-WIT-MX
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
For injection systems Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete-Multi WIT-UH 300 and Pure Epoxy Basic WIT-PE 510
Adecuada para cartucho de mortero:
- En paralelo (1:3): 440 ml
- En paralelo (1:3): 585 ml
- En paralelo (1:3): 1400 ml
- Coaxial (1:10): 320 ml, 420 ml
- Peeler (1:10): 280 ml
- En paralelo (1:10): 825 ml
Extensiones para cánula mezcladora adecuadas:
- Extensión para cánula mezcladora WIT-MV rígida, 10 x 200 mm
- Extensión para cánula mezcladora WIT-MV flexible, 10 x 2000 mm
- Extensión para cánula mezcladora WIT-MV flexible, 16 x 20 m (para sujetar el mezclador estático y la manguera de llenado: abrazaderas de manguera, n.º de art. 053911222)
- Extensión para cánula mezcladora WIT-MV rígida, 16 x 2000 mm
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para mezclar los dos componentes del cartucho WIT-PE 1000, componentes del cartucho WIT-UH 300 o los componentes del cartucho WIT-PE 510
Longitud | 255 mm |
Diámetro | 7,1 mm |
Color | Blanco, natural |
Se puede utilizar para mortero de inyección | WIT-PE 1000, WIT-UH 300, WIT-PE 510 |
Se puede utilizar para el tipo de cartucho | Lado-a-lado (1:3) + 440 ml, Lado-a-lado (1:3) + 585 ml, Lado-a-lado (1:3) + 1400 ml, Peeler (1:10) + 280 ml, Coaxial (1:10) + 320 ml, Lado-a-lado (dos componentes) (1:10) + 825 ml |